Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107950938
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D386M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Paketgewicht
424 g
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
50 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
15000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1400000
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.