Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho DAILY Wischsystem & -eimer Einzeltank Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho DAILY Wischsystem & -eimer Einzeltank Blau
Rotho DAILY Wischsystem & -eimer Einzeltank Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505695
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1771306161PC
EAN/GTIN:
     7610859234667
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Unser Skaleneimer DAILY aus erfüllt absolut höchste Ansprüche an Stabilität, Ergonomie und Komfort in der Anwendung! Sein mit einem bequemen Softgriff ausgestatteter Henkel schmiegt sich bei Nichtgebrauch platzsparend an den Eimerrand. Die integrierte Skala ermöglicht präzises Abmessen der Flüssigkeiten, die über die integrierte Ausschüttöffnung durch die Griffmulde im Boden sehr komfortabel ausgeschüttet werden kann. Hergestellt aus recyceltem Rohmaterial, welches ebenfalls wieder recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konstruktion
Einzeltank
Produktfarbe
Blau
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
275 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.