Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19111 Klettverschluss Nylon Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505648
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19111
EAN/GTIN:
     4043619191116
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Dieses Klettband von Delock kann z. B. zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, zum Verschließen von Taschen oder auch als Haltegurt für Gepäck oder ähnliches verwendet werden. Das Band kann entweder an das zu befestigende Objekt genäht, genagelt oder getackert werden. Schlaufe zur Befestigung Mit Hilfe der Schlaufe kann das Klettband z. B. an einem Kabelbündel sicher fixiert werden und sorgt für eine Übersichtlichkeit und Ordnung der freiliegenden Kabel. Wiederverwendbar durch Klettverschluss Durch den Klettverschluss lässt sich das Klettband schnell anbringen und einfach wieder lösen. Die am Band befestigte Klammer gewährleistet Festigkeit, Stabilität und sicheres Bündeln. Schneidbar Die Länge der Rolle kann individuell gekürzt werden und eine neue Klammer hinzugefügt werden. Passende Klammern sind im Set enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Bandlänge
3 m
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.