Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19106 Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19106 Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19106 Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
DeLOCK 19106 Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107505619
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19106
EAN/GTIN:
     4043619191062
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Das Klettpad Set besteht aus einer Rolle selbstklebendem Haftpad und einer Rolle selbstklebendem Flauschpad. Es kann als Schnellbefestiger für diverse Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Möbel, Bauteile, Werbemittel oder für diverse Bastelprojekte. Einfache Anwendung Die Haftpads und die Flauschpads sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und können einfach auf eine trockene, glatte und saubere Oberfläche angeklebt werden. Außerdem kann die Länge der Rolle individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
50 mm
Bandlänge
3 m
Merkmale
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.