Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
S-Form-Beitel
>
Artikel
Kirschen S-Form firmer chisel Schnitzmeißel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-107479124
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
1051010
EAN/GTIN:
4016649117050
Suchbegriffe:
S-Form-Beitel
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schnitzmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stemmeisen
,
Zimmermannsbeitel
,
stechbeitel kirschen
,
stechbeitel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beitelheft 120 mm, Weißbuche, abgeflacht, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1901120
€ 5,45*
Zubehör
Feinschleifscheibe blau, lose
KIRSCHEN
3619000
€ 40,33*
Zubehör
Feinschleifscheibe rot, lose
KIRSCHEN
3618000
€ 40,30*
Zubehör
Kirschen 3702005 Abziehstein
KIRSCHEN
3702005
€ 28,75*
Zubehör
Kirschen 3704000 Abziehstein
KIRSCHEN
3704000
€ 38,16*
Zubehör
Kirschen 3706000 Abziehstein
KIRSCHEN
3706000
€ 36,45*
Zubehör
Kirschen 3710000 Abziehstein
KIRSCHEN
3710000
€ 18,92*
Zubehör
Kirschen 3711000 Abziehstein
KIRSCHEN
3711000
€ 14,91*
Zubehör
Kirschen Größe 3 3702003 Abziehstein
KIRSCHEN
3702003
€ 18,02*
Zubehör
Kirschen Größe 6 3702006 Abziehstein
KIRSCHEN
3702006
€ 26,92*
Zubehör
Kirschen Universal Schleifset 2 - tlg. 3703000 Universal Schleifset
KIRSCHEN
3703000
€ 52,36*
Zubehör
Kombiniertes Schleif-/Schärfaggregat mit 4 Scheiben
KIRSCHEN
3617000
€ 440,09*
Zubehör
Multiform-Abziehstein 101 x 35 x 8/2 mm aus Natur-Hart-Arkansas
KIRSCHEN
3709000
€ 98,43*
Zubehör
Paste für Streichriemen
KIRSCHEN
375000
€ 7,91*
Zubehör
Spezial-Abziehöl 100 ml
KIRSCHEN
3708000
€ 16,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.