Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 699998NTS Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699998NTS Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699998NTS Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699998NTS Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699998NTS Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107364897
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699998NTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
89 mm
Länge (m)
0.6 m
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Rack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.1
ab € 0,70*
Zubehör
EFB-Elektronik
699991.2
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.