Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 25250100 Toilettenvorleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 25250100 Toilettenvorleger
WENKO 25250100 Toilettenvorleger
WENKO 25250100 Toilettenvorleger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806568
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25250100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Rosa etabliert sich zur absoluten Trendfarbe. Modern, Charmant und Klassisch. Die Badematte Mona von WENKO wird im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, das ist sicher! Das rosafarbene Badaccessoire ist in der Farbe der Liebe und Fürsorge gehalten. Passend dazu, sorgt die rutschhemmende Unterseite dafür, dass die Fußmatte auf glatten Fliesen nicht verrutscht. Die aus 100% Baumwolle gefertigte Badematte misst 80 x 50 cm. Im trendigen Strickmuster verzaubert sie im nu ihr Badezimmer – und das auf ganz natürliche Weise. Das zarte Rosa strahlt Einfühlsamkeit aus und ist in Verbindung mit der Duschmatte regelrecht dafür gemacht, Ihre Füße nach einem entspannten Schaumbad in Empfang zu nehmen. Die Badematte, die für Fußbodenheizung geeignet ist, fügt sich aufgrund ihrer Schlichtheit in jedes Badezimmer ein und verleiht dem Raum im Handumdrehen ein gemütliches Ambiente. Für den Wohlfühlfaktor im Gäste-WC ist mit dem ansprechen Badvorleger ebenfalls gesorgt. Sollte der Badteppich einmal verschmutzt sein, waschen Sie den Badartikel einfach bei der nächsten Wäsche auf 40° Schonwaschgang mit. Sie sind im Bad bereits bestens ausgestattet? Gar kein Problem! Das moderne Accessoire von WENKO eignet sich auch hervorragend als Teppich in anderen Räumen sowie als Fußmatte! Die Badematte Mona von WENKO sorgt für Gemütlichkeit in Ihrem zu Hause. Für noch mehr Wohnlichkeit in Ihrem Bad sorgen weitere Badezimmerserien von WENKO.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
800 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.