Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23865100 Toilettenvorleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23865100 Toilettenvorleger
WENKO 23865100 Toilettenvorleger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806469
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23865100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Einzigartig flauschig: der hochwertige Badteppich Memory Foam Waves. Mit dem trendigen Wellen-Design und dem angesagten Hellgrau bietet die Badematte nicht nur den perfekten Dekoeffekt für jedes Badezimmer. Der geniale Badteppich mit hochfloriger und schwerer Qualität ist aus strapazierfähigem Polyester gefertigt und bis zu 30 °C waschbar. Die Rückseite ist rutschhemmend beschichtet, so dass der Ausstieg aus Badewanne und Dusche sicher ist. Die sehr weiche und schwere Qualität mit extra dicker Memory-Schaum-Polsterung gibt nach, hält kurzzeitig die Form des Fußes und sorgt jeden Morgen für ein flauschig weiches Gefühl an den Füßen. Für mehr Sicherheit eignet sich dieser Hingucker in jedem Badezimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Waschbar
Ja
Waschtyp
Handwäsche
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.