Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 25263100 Toilettenvorleger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 25263100 Toilettenvorleger
WENKO 25263100 Toilettenvorleger
WENKO 25263100 Toilettenvorleger
WENKO 25263100 Toilettenvorleger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806452
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25263100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Baumwolle
Waschbar
Ja
Waschtyp
Handwäsche
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.