Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Spire CG-ERGO-3711 Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106751588
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     CG-ERGO-3711
EAN/GTIN:
     793573253682
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Leder
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.