Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 883.530.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 883.530.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 883.530.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106199907
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     883.530.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
werma rundumleuchte blau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
715 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.25 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.