Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HSE-221E Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HSE-221E Schrumpfschlauch
Brother HSE-221E Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-0950
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE-221E
EAN/GTIN:
     4977766822732
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 1,6 bis 5,4 mm entwickelt.

Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.

Die Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlauch-/Rohrlänge
1500 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
5.4 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
1.6 mm
Schrumpfungsrate
3:1
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
91
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,99*
€ 22,13*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,08*
€ 22,14*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 22,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 16,19*
€ 22,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZEPR851
ab € 14,89*
Ähnlich
Brother
TZeR251
ab € 4,43*
Ähnlich
Brother
TZeR254
ab € 7,67*
Ähnlich
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Ähnlich
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Ähnlich
Brother
TZeRW54
ab € 7,68*
Ähnlich
Brother
TZECL3
ab € 8,86*
Ähnlich
Brother
TZECL4
ab € 9,30*
Ähnlich
Brother
TZECL6
ab € 15,73*
Ähnlich
Brother
TZESE4
ab € 18,76*
Ähnlich
Brother
TZES121
ab € 9,01*
Ähnlich
Brother
TZES131
ab € 9,89*
Ähnlich
Brother
TZES141
ab € 11,60*
Ähnlich
Brother
TZES151
ab € 12,82*
Ähnlich
Brother
TZES211
ab € 9,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.