Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202430 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202430 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888202430 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106116293
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Tischladegerät
Tischladestation
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
7.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
Makita BBO180 Makita BBO180Z Makita BCF201 Makita BCF201Z Makita BCF201ZW Makita BCL180 Makita BCL180F Makita BCL180W Makita BCL180Z Makita BCL180ZW Makita BCL182 Makita BCL182Z Makita BCS550 Makita BCS550F Makita BCS550RFE Makita BCS550Z Makita BDA350 Makita BDA350F Makita BDA350RFE Makita BDA350Z Makita BDA351 Makita BDA351RFE Makita BDA351Z Makita BDF450 Makita BDF451 Makita BDF451RFE Makita BDF451Z Makita BDF452 Makita BDF452RFE Makita BDF452RHE Makita BDF452SHE Makita BDF452Z Makita BDF453RHE Makita BDF453SHE Makita BDF453Z Makita BDF454F Makita BDF454RFE Makita BDF454Z Makita BDF456RFE Makita BDF456Z Makita BDF458 Makita BFR550 Makita BFR550F Makita BFR550L Makita BFR550RFE Makita BFR550Z Makita BFR550ZX Makita BFR750 Makita BFR750F Makita BFR750L Makita BFR750RFE Makita BFR750Z Makita BFS450 Makita BFS450F Makita BFS450RFE Makita BFS450Z Makita BFS451RFE Makita BFS451Z Makita BGA402RFE Makita BGA402Z Makita BGA452 Makita BGA452F Makita BGA452RFE Makita BGA452Z Makita BGD800 Makita BGD800RFE Makita BGD800Z Makita BGD801 Makita BGD801RFE Makita BGD801Z Makita BHP450 Makita BHP451 Makita BHP451RFE Makita BHP451SFE Makita BHP451Z Makita BHP452 Makita BHP452HW Makita BHP452RFE Makita BHP452SHE Makita BHP452Z Makita BHP453 Makita BHP453RFE Makita BHP453RHE Makita BHP453RHEX Makita BHP453SHE Makita BHP453Z Makita BHP454 Makita BHP454F Makita BHP454RFE Makita BHP454Z Makita BHP456RFE Makita BHP456RFE3 Makita BHP456RFWX Makita BHP456Z Makita BHP458 Makita BHR202 Makita BHR202F Makita BHR202RFE Makita BHR202RFE3 Makita BHR202RFWX Makita BHR202Z Makita BHR240 Makita BHR240Z Makita BHR241 Makita BHR241F Makita BHR241RFE Makita BHR241Z Makita BHR242RFE Makita BHR242RFEV Makita BHR242Z Makita BHR243RFE Makita BHR243RFEV Makita BHR243Z Makita BHS630RFE Makita BHS630Z Makita BJN161 Makita BJR181 Makita BJR181F Makita BJR181RF Makita BJR181RFE Makita BJR181X Makita BJR181X1 Makita BJR181Z Makita BJR182 Makita BJR182F Makita BJR182X Makita BJR182Z Makita BJS101RFE Makita BJS130 Makita BJS130F Makita BJS130RFE Makita BJS130Z Makita BJS161 Makita BJS161F Makita BJS161RFE Makita BJS161Z Makita BJV180 Makita BJV180F Makita BJV180RF Makita BJV180RFE Makita BJV180Z Makita BKP180 Makita BKP180RF Makita BKP180RFE Makita BKP180Z Makita BL1815 Makita BLS713RFE Makita BML184 Makita BML185 Makita BML185 FlashLight Makita BML185W Makita BML186 Makita BML800 Makita BML801 Makita BMR050 Makita BMR100W Makita BO180D Makita BO180DRF Makita BO180DZ Makita BPB180 Makita BPB180F Makita BPB180Z Makita BPJ140 Makita BPJ180 Makita BPT351 Makita BPT351RFE Makita BPT351Z Makita BSS501 Makita BSS501F Makita BSS501RFE Makita BSS501Z Makita BSS610 Makita BSS610F Makita BSS610RF Makita BSS610RFE Makita BSS610SFE Makita BSS610X2 Makita BSS610Z Makita BSS611F Makita BSS611X Makita BSS611Z Makita BST221F Makita BST221RFE Makita BST221X Makita BST221Z Makita BTD129 Makita BTD129RFE Makita BTD129SHE Makita BTD129Z Makita BTD140 Makita BTD140RFE Makita BTD140SFE Makita BTD140Z Makita BTD141 Makita BTD141Z Makita BTD142HW Makita BTD142RHE Makita BTD142SHE Makita BTD142Z Makita BTD144 Makita BTD144RFE Makita BTD144Z Makita BTD145RFE Makita BTD145Z Makita BTD146D Makita BTD146RFE Makita BTD146SHE Makita BTD146Z Makita BTD147 Makita BTDW251Z Makita BTL061 Makita BTL061F Makita BTL061RFE Makita BTL061Z Makita BTL063 Makita BTL063F Makita BTL063Z Makita BTM50 Makita BTM50RFE Makita BTM50Z Makita BTM50ZX5 Makita BTM50ZXS Makita BTP140 Makita BTP140F Makita BTP140RFE Makita BTP140Z Makita BTP141 Makita BTP141RFX2 Makita BTP141Z Makita BTW251 Makita BTW251F Makita BTW251FX1 Makita BTW251RFE Makita BTW251W Makita BTW251X Makita BTW251Z Makita BTW251ZX1 Makita BTW253 Makita BTW253F Makita BTW253RFE Makita BTW253Z Makita BTW450 Makita BTW450F Makita BTW450FX1 Makita BTW450RFE Makita BTW450X Makita BTW450Z Makita BTW450ZX Makita BTW450ZX1 Makita BTW451 Makita BUB182 Makita BUB182F Makita BUB182Z Makita BUC122RFE Makita BVC350Z Makita BVF154RF Makita BVR350 Makita BVR350F Makita BVR350Z Makita BVR450 Makita BVR450F Makita BVR450RFE Makita BVR450Z Makita BVR850 Makita BVR850F Makita BVR850Z Makita CF201DZ Makita CF201DZW Makita CL180FD Makita CL180FDRFW Makita CL180FDZW Makita CL182FD Makita CL182FDRFW Makita Cordless Cleaner Makita D145DRFX Makita DA350DRF Makita DCF300Z Makita DCL500Z Makita DF454D Makita DF454DRFX Makita DF454DZ Makita DF458DRFX Makita DF458DZ Makita DLC182Z Makita DML802 Makita DUB182 Makita DUB182Z Makita FXBDF452RFE Makita GA402DRF Makita GA402DZ Makita GD800DRF Makita GD800DZ Makita HP451RFE Makita HP454D Makita HP454DRFX Makita HP454DZ Makita HP458 DZ Makita HP458DRFX Makita HP458DZ Makita HR202D Makita HR202DRFX Makita HR202DZK Makita HR242DRFX Makita HR242DRFXV Makita HS630DRFX Makita HS630DRFXW Makita HS630DZ Makita HS630DZW Makita JR120D Makita JR120DRF Makita JR120DZK Makita JR182DRF Makita JR182DZK Makita JV180DRF Makita KP180DRF Makita KP180DZ Makita L182FD Makita LXCU01 Makita LXCU01Z Makita LXCV02Z Makita LXCV02Z1 Makita LXDG01 Makita LXDG01Z Makita LXDG01Z1 Makita LXDT01 Makita LXDT01Z Makita LXDT01Z1 Makita LXDT04Z Makita LXDT04Z1 Makita LXDT06Z Makita LXDT08Z Makita LXFD01 Makita LXFD01CW Makita LXFD01Z Makita LXHU02Z Makita LXJP02 Makita LXJP02Z Makita LXLC01 Makita LXLC01Z Makita LXLC01Z1 Makita LXLM01W Makita LXLM03 Makita LXLM04 Makita LXMU02Z Makita LXNJ01 Makita LXPH01 Makita LXPH01C1 Makita LXPH01Z Makita LXPH03Z Makita LXPH05 Makita LXPH05Z Makita LXPK01 Makita LXPK01Z Makita LXPK01Z1 Makita LXRU02 Makita LXSF01 Makita LXSF01Z1 Makita LXSL01 Makita LXSL01Z Makita LXSL01Z1 Makita LXT Series Makita LXTP01 Makita LXTP01Z Makita LXTP01Z1 Makita LXWT01 Makita LXWT01Z Makita ML180 Makita ML184 Makita ML184 FlashLight Makita ML184(FlashLight) Makita ML185 Makita ML800 Makita ML801 Makita MR050 Makita MR100 Makita MR100W Makita MUH263DRF Makita MUH263DZ Makita MUH401DRF Makita MUH401DZ Makita MUH461DRF Makita MUH461DZ Makita MUM168DRF Makita MUM168DZ Makita MUR181DRF Makita MUR181DZ Makita MUS104DSH Makita MUS104DZ Makita MUS154DSH Makita MUS154DZ Makita PB108D Makita PB108DRFX Makita PB108DZ Makita PB180DRFX Makita PJ180DRF Makita PT351D Makita PT351DRF Makita PT351DZK Makita SC162DRF Makita TD140D Makita TD144D Makita TD144DRFX Makita TD144DZ Makita TD145DRFXB Makita TD145DRFXL Makita TD145DRFXP Makita TD145DRFXW Makita TD146DRFP Makita TD146DRFX Makita TD146DRFXB Makita TD146DRFXL Makita TD146DRFXW Makita TD146DZ Makita TD147DRFX Makita TD147DZ Makita TD251DRFX Makita TD251DZ Makita TL061DRF Makita TM50DRF Makita TP140DRFX Makita TP141DRFX Makita TP141DZ Makita TW251D Makita TW251DRFX Makita TW450DR Makita TW450DRBJS130RFE Makita TW450DRFX Makita UB182D Makita UB182DRF Makita UB182DZ Makita UB183D Makita UC122D Makita UC122DRF Makita VC350D Makita VC350DRF Makita VC350DZ Makita VR350D Makita VR350DRFX Makita VR350DZ Makita VR450D Makita VR450DRFX Makita VR450DZ Makita W251DRFX Makita W450DR Makita XA001Z Makita XAD01Z Makita XAD02Z Makita XAG01Z Makita XAG03M/Z Makita XAG03MZ Makita XAG03Z Makita XAG06MZ Makita XAG06Z Makita XBP01Z Makita XBP02Z Makita XDT01 Makita XDT01Z Makita XDT04CW Makita XDT04Z Makita XDT06Z Makita XDT08 Makita XDT08Z Makita XDT09M Makita XDT09Z Makita XFD01CW Makita XFD01Z Makita XFD03Z Makita XFD07M Makita XFD07MZ Makita XFD07Z Makita XGC01Z Makita XGC01ZB Makita XLC02ZW Makita XLT01Z Makita XLT02Z Makita XMT03Z Makita XNJ01Z Makita XOB01Z Makita XOC01Z Makita XPH01Z Makita XPH03Z Makita XPH06Z Makita XPH07Z Makita XRF01Z Makita XRH011X Makita XRH01ZVX Makita XRH03Z Makita XRH04Z Makita XRH04ZZ Makita XRH05Z Makita XRJ01Z Makita XRJ03Z Makita XRM02W Makita XRM03B Makita XRM04B Makita XRU04Z Makita XRV01 Makita XRV01Z Makita XRV02 Makita XRV02Z Makita XSC01Z Makita XSF01Z Makita XSF03M Makita XSF03Z Makita XSH01Z Makita XSH03MZ Makita XSH03Z Makita XSJ01Z Makita XSS01Z Makita XSS02Z Makita XSS03Z Makita XST01M Makita XST01Z Makita XTS01Z Makita XVJ02Z Makita XVJ03Z Makita XWT01Z Makita XWT02M Makita XWT02Z Makita XWT04Z Makita XWT05 Makita XWT05Z Makita XWT06Z
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
135 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.