Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201551 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106116231
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Snow Joe Werkzeug, Staubsauger Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool, Staubsauger Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
40 V
Kompatible Produkte
Snow Joe iONMAX Cordless Brushless Chain Saw Kit Snow Joe iONMAX Cordless Brushless Lawn Mower Kit Snow Joe iONMAX Cordless Brushless Single Stage Blower Snow Joe iONMAX Cordless Brushless Snow Shovel Kit Snow Joe iONMAX Hybrid Brushless Singlestage Snowblower Snow Joe iON13SS Snow Joe iON16CS Snow Joe iON16LM Snow Joe iON18SB Snow Joe iON18SB-HYB
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
160 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.