Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201397 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201397 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201397 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201397 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888201397 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106116190
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch / Alpina / Atika / Mannesmann / Relaxdays / Steinel / Meister / Wolf Garten / Timbertech / Varo / Skil / Black & Decker / Gardena / Vileda / Kärcher / Einhell / Medion Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.9 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Markenkompatibilität
Black & Decker
Kompatible Produkte
Alpina AGS 60 Li Atika GSCT 3.6 Black & Decker AS36LN Black & Decker BDCS 36G Black & Decker KC360LN Black & Decker KC36LN Black & Decker KC460LN Bosch 0600833100 Bosch 0600833102 Bosch 0600833105 Bosch 0603264600 Bosch 06032A2000 Bosch 0603968100 Bosch 0603968102 Bosch 0603977000 Bosch 0603981000 Bosch 6 LI Bosch CISO Bosch DIY EasyPrune Bosch GluePen Bosch ISIO Bosch ISO Bosch IXO Bosch IXO Mini Bosch PKP 3 Bosch PSR Select Bosch PSR Select 3.6 Bosch PTK 3 Bosch PTK 3.6 Li Bosch XEO Einhell BG-CG Einhell BG-CG 3.6 LI Einhell BT-SD Einhell BT-SD 3.6/1 Einhell BT-SD 3.6/1 LI Einhell N0E-3ET Einhell N0E-3ET-3.6 Einhell RCG Einhell RCG 3.6 Einhell RCG 3.6 Li Einhell RT-SD Einhell RT-SD 3.6/1 LI Gardena 8801 Gardena 8812 Gardena 8829 Gardena AGS 3680-D Kärcher WV1 Kärcher WV2 Kärcher WV2 Plus Kärcher WV2 Premium Kärcher WV50 Plus Kärcher WV70 plus Mannesmann M17480 Mannesmann M17730 Mannesmann M17766 Medion MD 16904 Medion MD16904 Meister Basic BAS 36 LI Relaxdays Gartenschere Skil 2536 AC Skil 2536AC Steinel Neo 1 Timbertech RSSR01 Varo Powerplus Varo POWX0060LI Vileda Windomatic Wolf Garten Power 60 Wolf Garten Power Finesse 30B Wolf Garten Power Finesse 30R Wolf Garten Power Finesse 50 Wolf Garten Power Finesse 50B
Batteriekapazität
10.73 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.