Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115210 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115748
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 3.6V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma folgende Original Akkus: (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 4.2V, 1.5A Input Ladegerät: 100-240V Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: folgende Original Akkus: Panasonic : EY9L10B Panasonic : EY7410LA1C Panasonic : EY7410LA2S Panasonic : EY7411LA1C Panasonic : EY7411LA1S Panasonic : EZ7410 Panasonic : EZ7410LA1J Panasonic : EZ7410LA1S Panasonic : EZ7410X Panasonic : EZ7411 Panasonic : EZ7411LA1J Panasonic : EZ7411X Passend für folgende Akkus: Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 3.6V In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Kompatible Produkte
folgende Original Akkus: Panasonic EY9L10B Panasonic EY7410LA1C Panasonic EY7410LA2S Panasonic EY7411LA1C Panasonic EY7411LA1S Panasonic EZ7410 Panasonic EZ7410LA1J Panasonic EZ7410LA1S Panasonic EZ7410X Panasonic EZ7411 Panasonic EZ7411LA1J Panasonic EZ7411X
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.