| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106115411 Herst.-Nr.: 800115198 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 3.6V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma Bostitch (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 3.6V, 1.5A Input Ladegerät: 4.2V, 1.5A Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: Bostitch : GBT1850K Bostitch : GF1564K Bostitch : GFN1564K Bostitch : GFN1664K Hitachi / Hikoki : DB 3DL Hitachi / Hikoki : DB 3DL2 Hitachi / Hikoki : NT 50GS Hitachi / Hikoki : NT 65GA Hitachi / Hikoki : NT 65GB Hitachi / Hikoki : NT 65GS Passend für folgende Akkus: Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 3.6V Ersetzt folgendes Originalzubehör: Bostitch : 9B12070R In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ladegerät | | Kompatible Produkte | Bostitch GBT1850K Bostitch GF1564K Bostitch GFN1564K Bostitch GFN1664K Hitachi / Hikoki DB 3DL Hitachi / Hikoki DB 3DL2 Hitachi / Hikoki NT 50GS Hitachi / Hikoki NT 65GA Hitachi / Hikoki NT 65GB Hitachi / Hikoki NT 65GS | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Hitachi, Tischladegerät, Tischladestation, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku |
| | |
| |