Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800110652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800110652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800110652 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115142
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800110652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Tischladegerät
Tischladestation
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
Makita BBO140 Makita BCF050 Makita BCL140 Makita BCL140Z Makita BCL142 Makita BCL142Z Makita BDA340 Makita BDA340RFE Makita BDA340Z Makita BDA341 Makita BDA341RFE Makita BDA341Z Makita BDF343 Makita BDF343446RFJ Makita BDF343RHEX Makita BDF343RHEX4 Makita BDF343RHEX5 Makita BDF343RHJ Makita BDF440 Makita BDF440SFE Makita BDF440Z Makita BDF441 Makita BDF441RFE Makita BDF441SFE Makita BDF441Z Makita BDF442 Makita BDF442RFE Makita BDF444RFE Makita BDF444Z Makita BDF446RFE Makita BDF446Z Makita BDF448 Makita BDF448RFE Makita BFL201RZ Makita BFL301RZ Makita BFL402RZ Makita BFR440 Makita BFR440RFE Makita BFR440SFE Makita BFR540 Makita BFR540RFE Makita BFR540Z Makita BFS440 Makita BFS440RFE Makita BFS441RFE Makita BFS441Z Makita BFT041RZ Makita BFT082RZ Makita BFT124RZ Makita BGA450RFE Makita BGA450Z Makita BHP343Z Makita BHP440 Makita BHP440SFE Makita BHP441 Makita BHP441RFE Makita BHP441SFE Makita BHP441Z Makita BHP442RF Makita BHP444RFE Makita BHP444Z Makita BHP446RFE Makita BHP446Z Makita BHR162 Makita BHR162RFE Makita BHR162SFE Makita BHR162Z Makita BJR141 Makita BJR141Z Makita BJV140 Makita BJV140RF Makita BJV140RFE Makita BJV140Z Makita BML145 Makita BMR100 Makita BNJ160 Makita BPT350RFE Makita BPT350Z Makita BSS500RFE Makita BSS500Z Makita BST110 Makita BST110RFE Makita BST110Z Makita BST220 Makita BST220RFE Makita BTD130 Makita BTD130F Makita BTD130FRFE Makita BTD130FSFE Makita BTD130FSFER Makita BTD130FSFEW Makita BTD130FW Makita BTD130FZ Makita BTD130SFE Makita BTD132RFE Makita BTD133RFE Makita BTD133Z Makita BTD134D Makita BTD134RFE Makita BTD134Z Makita BTL060RFE Makita BTL060Z Makita BTP130 Makita BTP130RFE Makita BTP130SFE Makita BTP130Z Makita BTP131 Makita BTS130 Makita BTS130RFE Makita BTS130SFE Makita BTS130Z Makita BTW250 Makita BTW250RFE Makita BTW250Z Makita BUH481 Makita BUH481RF Makita BUH481Z Makita BUM166 Makita BUM166RF Makita BUM166Z Makita BVR340 Makita BVR440 Makita CF201DZ Makita CF201DZW Makita DA340DRF Makita DCL140 Makita DCL140Z Makita DCM501 Makita DCM501Z Makita DCM501ZAR Makita DDA340 Makita DDA340Z Makita DDA341 Makita DDA341Z Makita DDF343 Makita DDF343Z Makita DDF446 Makita DDF446Z Makita DDF448 Makita DDF448Z Makita DF440 Makita DF440DRFX Makita DF440DRFXW Makita DHP343 Makita DHP343Z Makita DHP446 Makita DHP446Z Makita DHP448 Makita DHP448Z Makita DHR162 Makita DHR162RFE Makita DHR162Z Makita DHR164 Makita DHR164Z Makita DJS160 Makita DJS160Z Makita DML805 Makita DML805Z Makita DML806 Makita DML807 Makita DML808 Makita DMR106 Makita DMR106B Makita DMR108 Makita DMR108B Makita DSC102 Makita DSS500 Makita DSS500Z Makita DTD134 Makita DTD134RFE Makita DTD134RME Makita DTD134Z Makita DTD137 Makita DTD137RME Makita DTD137Z Makita DTD138 Makita DTL060 Makita DTL060Z Makita DTS131 Makita DTS131Z Makita DTW280 Makita DTW280Z Makita DTW284 Makita DTW284Z Makita DUB142 Makita DUB142Z Makita DVC340 Makita DVC340Z Makita DVR450 Makita DVR450Z Makita HP440DRFX Makita HR162DRFXW Makita KP140DRF Makita KP140DZ Makita LXPH02 Makita MR050 Makita MUH300 Makita MUH301DRF Makita MUH301DZ Makita MUH351DRF Makita MUH351DZ Makita ST120D Makita ST120DZK Makita ST420D Makita ST420DZK Makita TD130 Makita TD130D Makita TD130DRFX Makita TD130DRFXR Makita TD130DRFXW Makita TD130DZ Makita TD131 Makita TD131D Makita TD131DRFX Makita TD131DRFXR Makita TD131DRFXW Makita TD131DZ Makita TD132 Makita TD132D Makita TD132DRFX Makita TD132DRFXB Makita TD132DRFXW Makita TD132DZ Makita TD134 Makita TD134DRFX Makita TD134DRFXB Makita TD134DRFXL Makita TD134DRFXP Makita TD134DRFXW Makita TL060DRF Makita TP130DRFX Makita TP131 Makita TP131DB Makita TP131DRFX Makita TP131DRFXB Makita TP131DZ Makita TS130DRFX Makita TW152 Makita TW152D Makita TW152DRFX Makita TW152DZ
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
28.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.