Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114865
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
Akku für Bosch
Der kompatible Ersatzakku der Marke vhbw ist für Ihr Werkzeug wie Bohrmaschine, Bohrhammer, Schleifmaschine, Akkuschrauber sowie Radio, Handsäge oder Rasentrimmer geeignet. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku. Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie: Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Modelltyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Werkzeug aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw . Lieferumfang: 1 x Akku Technische Daten: Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt Kapazität: 1500 mAh Spannung: 3.7 V Nennenergie: 5.55 Wh Passend für folgende Gerätemodelle: AL-KO : 112773 GS 3,7 Li Multicutter AS-Schwabe : Handlampe EVO3 Atika : 302381 GSC 3.6 Atika : GCST Black & Decker : AS36LN Black & Decker : BDCS36G Black & Decker : GSL200 Black & Decker : KC360 Black & Decker : KC360LN Black & Decker : KC460 Black & Decker : KC460LN Black & Decker : KC460LN-QW Black & Decker : PP360 Black & Decker : PP360LN Black & Decker : PP360LN-QW Bosch ISIO : PKP 3.6 LI Heißklebepistole GluePen Bosch : IXO Bosch PTK : 3,6 LI Brüder Mannesmann : 17730 Brüder Mannesmann : M17480 Brüder Mannesmann : M17730 Einhell BG-CG : 3,6 LI Einhell BT-SD : 3,6/1 LI Einhell RT-SD : 3,6/1 LI Gardena : 8885-20 Accu Grasschere ClassicCut Gardena : 8890-20 Accu Grasschere ClassicCut Güde : Gartenpflege-Set GPS 3,6V LI IKRA : GBS7050Li Rasenschere IKRA : GS7050Li Grasschere Kraftwerk : 32002 LED Meister Basic : BAS 36 LI PowerPlus : POWX0060LI PowerWolf Garten : 7084889 Rasenschere Accu60 Relaxdays : Gartenschere Skil : 2536 AC Skil : 2536AC Steinel N0E-3ET-3.6 : RCG 3,6 Li Steinel : 334109 Steinel : 4007841334208 Steinel : Heißklebepistole Neo1 Tonino Lamborghini : 50605023-L GBS 6036 Wolf Garten : 7079000 Schere Finesse 30 R Wolf Garten : 7269000 ZHG : Rasenschere mit 2 Aufsätzen Ersetzt folgenden Original Modelltyp: Bosch : Isio Bosch : IXO In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile und Kabel oder Adapter für Ihr Werkzeug sowie für andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
AL-KO 112773 GS 3,7 Li Multicutter AS-Schwabe Handlampe EVO3 Atika 302381 GSC 3.6 Atika GCST Black & Decker AS36LN Black & Decker BDCS36G Black & Decker GSL200 Black & Decker KC360 Black & Decker KC360LN Black & Decker KC460 Black & Decker KC460LN Black & Decker KC460LN-QW Black & Decker PP360 Black & Decker PP360LN Black & Decker PP360LN-QW Bosch ISIO PKP 3.6 LI Heißklebepistole GluePen Bosch IXO Bosch PTK 3,6 LI Brüder Mannesmann 17730 Brüder Mannesmann M17480 Brüder Mannesmann M17730 Einhell BG-CG 3,6 LI Einhell BT-SD 3,6/1 LI Einhell RT-SD 3,6/1 LI Gardena 8885-20 Accu Grasschere ClassicCut Gardena 8890-20 Accu Grasschere ClassicCut Güde Gartenpflege-Set GPS 3,6V LI IKRA GBS7050Li Rasenschere IKRA GS7050Li Grasschere Kraftwerk 32002 LED Meister Basic BAS 36 LI PowerPlus POWX0060LI PowerWolf Garten 7084889 Rasenschere Accu60 Relaxdays Gartenschere Skil 2536 AC Skil 2536AC Steinel N0E-3ET-3.6 RCG 3,6 Li Steinel 334109 Steinel 4007841334208 Steinel Heißklebepistole Neo1 Tonino Lamborghini 50605023-L GBS 6036 Wolf Garten 7079000 Schere Finesse 30 R Wolf Garten 7269000 ZHG Rasenschere mit 2 Aufsätzen
Batteriekapazität
5.55 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.