Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103382 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103382 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103382 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103382 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114698
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Black & Decker Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Black & Decker
Kompatible Produkte
Black & Decker BDG14SF-2 Black & Decker BDGL1440 Black & Decker BDGL14K2 Black & Decker CD142SK Black & Decker CD14SFK Black & Decker CDC140AK Black & Decker CDC1440K Black & Decker CP14K Black & Decker CP14KB Black & Decker EPC14CA Black & Decker EPC14CAB Black & Decker FIRSTORM BD14PSK Black & Decker FS1400D Black & Decker FS1400D-2 Black & Decker FS1402D Black & Decker FS14PS Black & Decker FS14PSK Black & Decker HP142K Black & Decker HP142KD Black & Decker HP146F2 Black & Decker HP146F2B Black & Decker HP146F3B Black & Decker HP146F3K Black & Decker HP146FBH Black & Decker HP148F2 Black & Decker HP148F2B Black & Decker HP148F2K Black & Decker HP148F2R Black & Decker HP148F3B Black & Decker HP148F3K Black & Decker HP14K Black & Decker HP14KD Black & Decker HPD1400 Black & Decker HPD14K-2 Black & Decker HPS1440 Black & Decker KC2002F Black & Decker KC2002FK Black & Decker NM14 Black & Decker PS142K Black & Decker R143F2 Radio Black & Decker RD1440K Black & Decker RD1441K Black & Decker SX4000 Black & Decker SX5500 Black & Decker SX6000 Black & Decker SX7000 Black & Decker SX7500 Black & Decker SXR14 Black & Decker XTC143BK
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
43.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.