Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Camdenboss RTM5006/16-WH Elektrische Abdeckung Aluminium, Metall IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106103108
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5006/16-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
517 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
FT094-506
ab € 2,86*
Zubehör
CamdenBoss
RT5000-K
ab € 1,1744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.