Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO 1,92 TB 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5400 PRO 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Micron 5400 PRO 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104929745
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK1T9TGA-1BC1ZABYYT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1920 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Laptop
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 307,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.