Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6
PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6
PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6
PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6
PNY NVIDIA RTX 6000 Ada Generation Quadro RTX 6000 48 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104914811
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTX6000ADA-SB
EAN/GTIN:
     3536403392680
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Tiefe
266.7 mm
Höhe
111.76 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
48 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro RTX 6000
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
18176
Lithographie
4 nm
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.965,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.226,00*
€ 8.598,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.137,60*
€ 8.493,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.011,69*
€ 8.343,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.965,98*
€ 8.289,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.