Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 0,3 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 0,3 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – gelb
C2G 0,3 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – gelb
C2G 0,3 m Cat6a ungeschirmtes (UTP) flaches Ethernet Patchkabel mit Rastnasenschutz – gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104913042
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30167
EAN/GTIN:
     757120301677
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Cat6a ungeschirmte (UTP) flache Netzwerk-Patchkabel mit Rastnasenschutz ist die perfekte Lösung für Verkabelungen mit hoher Installationsdichte, beispielsweise in großen Konferenzräumen und Rechenzentren. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können.

Dieses Netzwerkkabel unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps bei Entfernungen von bis zu 100 m (328 ft), was ideal für große Konferenzräume ist, in denen möglicherweise HDBaseT-Technologie eingesetzt wird. Die Cat6a-Technologie verdoppelt die Mindestbandbreite der bisherigen Cat6-Kabel und ist fünfmal leistungsstärker als Cat5e. Diese Erhöhung der Datengeschwindigkeit und Bandbreite eignet sich perfekt für die Verwendung von PoE (Power over Ethernet) und VoIP (Voice over Internet Protocol).

Die Verwendung von 28 AWG-Leitern ermöglicht eine größere Flexibilität bei Installationen auf engem Raum, in denen der Platz immer eine entscheidende Rolle spielt. Dieser reduzierte Durchmesser bietet eine kleinere Kabeloberfläche, die im Vergleich zu Standard-Cat6-Kabeln einen besseren Luftstrom ermöglicht. Und nicht zuletzt werden diese Kabel mit einer lebenslangen Garantie geliefert, damit Sie jederzeit unbesorgt sein können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.