| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-10484579 Herst.-Nr.: 405-10780 EAN/GTIN: 5397063818600 |
| |
|
| | |
| Mit dem Dell™ Hauptakku stellen Sie sicher, dass Ihr PERC 5/i und PERC 6/i RAID-Adapter reibungslos funktioniert. Dieser Akku sorgt dafür, dass Ihr SAS-RAID-Controller Schutz und Leistung der Unternehmensklasse liefert. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
- Bietet eine sichere Stromversorgung für zuverlässige Leistung. - Sorgt dafür, dass Ihr SAS-RAID-Adapter Schutz und Leistung der Unternehmensklasse liefert.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge 1950 - PowerEdge 2970 - PowerEdge R200 - PowerEdge R410 - PowerEdge R510 - PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge R715 - PowerEdge R805 - PowerEdge R900 - PowerEdge R905 - PowerEdge R910 - PowerEdge T105 - PowerEdge T410 - PowerEdge T605 - PowerEdge T610 - PowerVault NX300. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84732990 | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | DELL PERCi 6.1 | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | Dell | | Produktfarbe | Schwarz | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl Batteriezellen | 1 | | Batteriekapazität | 7 Wh | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |