Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Oxford 400114568 Notizbuch A4+ 80 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104799274
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400114568
EAN/GTIN:
     3020120134468
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A4+
Oberflächentyp
Glänzend
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400114569
ab € 9,45*
Sonstiges
Oxford
400114580
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.