Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.137.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.137.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 829.137.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104752328
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.137.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
308 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.