Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1151033 Ofen Integriert Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1151033 Ofen Integriert Erdgas
Bartscher 1151033 Ofen Integriert Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510948
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1151033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
32200 g
Energie
Leistung
18000 W
Leistungen
Benzintyp
Erdgas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.054,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,25*
€ 1.462,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,62*
€ 1.426,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,34*
€ 1.349,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,72*
€ 1.305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,54*
€ 1.254,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.