Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-044 Induktor 3,3 - 3,3 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TCK-044 Induktor 3,3 - 3,3 mH
Traco Power TCK-044 Induktor 3,3 - 3,3 mH
Artikel-Nr.:
     615-S705701
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Induktanzbereich
3.3 - 3.3 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.006 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,77*
2 Tage
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,29*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,785*
€ 4,40*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.