Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TracoPower TCK-044 Induktivität 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152835
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel
3er Pack TracoPower TCK-044 Induktivität 1St./Pack

Kategorie: Induktivität
Typ: TCK-044
Typ: TCK-044
Anschluss: Lötpins
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): 105 °C
Breite: 11 mm
Produkt-Art: Induktivität
Länge (Tiefe): 11 mm
Gewicht: 20 g
Höhe: 10.3 mm
Hersteller-Nr.: TCK-044
EAN: - - - - - - - - -
Induktivität: 3,3 ?H

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TracoPower, TCK-044
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,79*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,33*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,775*
€ 4,38*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 27,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,42667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.