Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 60mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5,2x5,8x5,2mm; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 60mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5,2x5,8x5,2mm; 2A
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 60mΩ; -40÷125°C; ±20%; 5,2x5,8x5,2mm; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-TCK-044
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: TRACO POWER
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 60mΩ
Toleranz: ±20%
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Betriebsstrom max.: 2A
Abmessungen: 5,2x5,8x5,2mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,77*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,79*
2 Tage
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,33*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,775*
€ 4,38*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.