Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz
Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz
Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz
Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz
Bartscher 2002020 Pizzamacher/Ofen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104085760
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
760 mm
Gewicht
112300 g
Energie
AC Eingangsspannung
380 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,72*
€ 1.624,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,84*
€ 1.607,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,12*
€ 1.543,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,62*
€ 1.504,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,66*
€ 1.464,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2002010
ab € 738,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.