Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 400137 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 400137 Mixer
Bartscher 400137 Mixer
Bartscher 400137 Mixer
Bartscher 400137 Mixer
Bartscher 400137 Mixer
Bartscher 400137 Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104078989
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     400137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zweigriffmischer
zweigriffmischer
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Stahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
1220 mm
Gewicht
7200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,45*
€ 607,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.