Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 135102 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Bartscher 135102 Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104074918
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     135102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Material
Edelstahl
Merkmale
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.