Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TBM1P50.01.13 Beistelltisch Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TBM1P50.01.13 Beistelltisch Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
PaperFlow TBM1P50.01.13 Beistelltisch Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103896208
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TBM1P50.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226294
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Beistelltisch MEET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Rahmenfarbe
Schwarz
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Stil
Modern
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
500 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 185,12*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 183,83*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 92,24*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 145,14*
Sonstiges
Paperflow
74600653
ab € 146,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.