Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TBM1P75.01.13 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TBM1P75.01.13 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
PaperFlow TBM1P75.01.13 Kaffeetisch Rechteckige Form 4 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103894844
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600653
EAN/GTIN:
     3660141226317
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Beistelltisch MEET
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeetisch
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Weiß
Rahmenfarbe
Schwarz
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Höhenklasse
Niedrig
Tischplattentyp
Einzelbild
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Stil
Modern
Farbe anderer Teile
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
750 mm
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.01
ab € 185,20*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P100.01.13
ab € 185,26*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.01
ab € 92,17*
Sonstiges
Paperflow
TBM1P50.01.13
ab € 91,86*
Sonstiges
Paperflow
74600652
ab € 146,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.