Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 240225E Aktenordner Pressspan Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 240225E Aktenordner Pressspan Rot A4
Exacompta 240225E Aktenordner Pressspan Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103875924
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     240225E
EAN/GTIN:
     3130632402259
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Verschluss
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
73 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.