Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DS1202Z-E Oszillograph 200 MHz 500 MS/s Tisch Digitales Abtastoszilloskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol DS1202Z-E Oszillograph 200 MHz 500 MS/s Tisch Digitales Abtastoszilloskop
Rigol DS1202Z-E Oszillograph 200 MHz 500 MS/s Tisch Digitales Abtastoszilloskop
Rigol DS1202Z-E Oszillograph 200 MHz 500 MS/s Tisch Digitales Abtastoszilloskop
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103574447
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DS1202Z-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
rigol oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Produkttyp
Digitales Abtastoszilloskop
Leistungen
Bandbreite
200 MHz
Abtastrate
500 MS/s
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Vertikale Auflösung
8 Bit
Minimale vertikale Empfindlichkeit (pro Abteilung)
1 mV
Mindestzeit Grundeinstellung (pro Abteilung)
4 ns
Frequenzbereich
0 - 0.001 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
1000 Ohm
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 440 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
313.1 mm
Tiefe
122.4 mm
Höhe
160.8 mm
Gewicht
2900 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3500 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,57*
€ 449,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
RM-DS1000Z
ab € 155,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.