Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1001009016A Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF1001009016A Kabelrinne Weiß
Hager LF1001009016A Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103544707
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1001009016A
EAN/GTIN:
     4012740011426
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
84 mm²
Material
PVC, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Höhe
10 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
LF1001069016
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.