Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Energy Sistem 454969 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Blau 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103140111
Hersteller:
     Energy Sistem Soyntec
Herst.-Nr.:
     454969
EAN/GTIN:
     8432426454969
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
portable lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
38 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Produktdesign
Rund
Lautstärkeregler
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, SBC
Bluethooth-Reichweite
20 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Akkuladezeit
2 h
Eingebautes Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.