Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TrueFlow Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
ZWILLING TrueFlow Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103137842
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66920-003-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 3-teilig
kochtopf-set
ZWILLING TrueFlow für cleveres Kochen. Mit hochwertigem und cleverem Kochgeschirr macht das tägliche Kochen noch mehr Spaß: Das 3-teilige Topfset der ZWILLING TrueFlow Serie, bestehend aus einem großen Kochtopf (24 cm Durchmesser), einem Bratentopf (20 cm Durchmesser) und einem Stieltopf (16 cm Durchmesser), vereint Qualität und Funktion. Das Material aus 18/10 Edelstahl ist hygienisch und geschmacksneutral, der Sigma Classic+ Sandwichboden verteilt die Wärme ideal und der Deckel verfügt über eine praktische Ausgießfunktion. Bye, bye, zusätzliches Sieb! Auch der Messbecher erübrigt sich dank integrierter Füllskala. Der Stieltopf, Bratentopf sowie der große Kochtopf des Kochtopf-Sets sind selbstverständlich spülmaschinengeeignet und kompatibel mit Induktions-Herden.

ZWILLING TRUEFLOW
Ein perfekter Alleskönner


Genau die richtige Serie für alle Küchenhelden, die begeistert ans Werk gehen. Denn mit dem Kochgeschirr wird so schnell nichts mehr daneben gehen, dank praktischer Sieblöcher im Deckelrand. Diese integrierte Ausgießfunktion ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Abgießen von Nudelwasser, Brühe und anderen Flüssigkeiten. Vorbei die Zeiten, in denen mit einem Sieb mühsam hantiert werden musste.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kochset
Auflaufform enthalten
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Silber
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der enthaltenen Deckel
2
Feuerfest
Ja
Messskala
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
240 mm
Auflaufform Durchmesser
200 mm
Gewicht
4450 g
Weitere Suchbegriffe: kochtopfset zwilling
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.