Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming VERTO NVIDIA 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103112095
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG409024TFXXPB1-O
EAN/GTIN:
     751492761213
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
332 mm
Höhe
137 mm
Breite
71 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2235 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2565 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Stromverbrauch (max.)
450 W
Thermal Design Power (TDP)
450 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
3,5
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.640,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,84*
€ 2.127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,11*
€ 2.095,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,35*
€ 2.034,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,70*
€ 1.994,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,74*
€ 1.952,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.