Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Gigabyte Z790 AERO G Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     173-46140086
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AERO G
EAN/GTIN:
     4719331849610
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
5
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220-VB
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
9
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2480 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Thunderbolt-Stiftleisten
2
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
2
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,36*
€ 315,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 290,25*
€ 317,62*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 292,19*
€ 321,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,47*
€ 324,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,39*
€ 325,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BX8071512600K
ab € 160,84*
Zubehör
Intel
BX8071512600KF
ab € 139,95*
Zubehör
Intel
BX8071512700K
ab € 206,77*
Zubehör
Intel
BX8071512700KF
ab € 191,38*
Zubehör
Intel
BX8071512900K
ab € 297,51*
Zubehör
Intel
BXC8071512900KF
ab € 267,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.