Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 25 W
RZB BeamLine Slim Schienenlichtschranke LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102156664
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742171.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859744962
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Silber
Deckenform
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
565 g
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2050 lm
Strahlungswinkel
28 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.