Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Beamline slim Schienenlichtschranke LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Beamline slim Schienenlichtschranke LED 14 W
RZB Beamline slim Schienenlichtschranke LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102156581
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742168.0025.2.76
EAN/GTIN:
     4051859744153
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
400 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
28 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.