Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Gainward RTX 4090 Phantom GS NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102134050
Hersteller:
     Gainward
Herst.-Nr.:
     NED4090S19SB-1020P
EAN/GTIN:
     4710562243413
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
329.4 mm
Höhe
141.6 mm
Breite
69.7 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Speichertaktfrequenz
10500 MHz
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1008 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4090
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2235 MHz
CUDA-Kerne
16384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2610 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
1000 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
3,5
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gainward geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.547,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,78*
€ 2.021,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,28*
€ 1.995,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,37*
€ 1.900,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,73*
€ 1.869,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,34*
€ 1.841,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.