Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVA11-N 4K-HDMI™-Aufnahmeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVA11-N 4K-HDMI™-Aufnahmeadapter
j5create JVA11-N 4K-HDMI™-Aufnahmeadapter
j5create JVA11-N 4K-HDMI™-Aufnahmeadapter
j5create JVA11-N 4K-HDMI™-Aufnahmeadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101955544
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVA11-N
EAN/GTIN:
     4712795086645
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hochauflösende Videoinhalte werden mit einem kompakten 4K-Aufnahmegerät aufgezeichnet oder gestreamt. Das USB-C®-Kabel weist einen USB™ Typ-A-Adapter für erhöhte Gerätekompatibilität aus und funktioniert mit unterschiedlicher Videoaufnahmesoftware. USB™ 3.2 unterstützt Streaming und Aufzeichnungen hoher Qualität. Dank seiner kleinen Größe lässt er sich bequem mitnehmen und verstauen. Dies ist ein großartiges Gerät für Video-Podcasts, die mobile Produktion und Aufnahmen von Computerspielen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
96 g
Verpackungshöhe
25 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.19 m
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
0
Kopfhörerausgänge
0
Anzahl S-Video-Eingänge
0
Anzahl S-Video-Ausgänge
0
Composite Video-Eingang
0
Composite Video-Ausgang
0
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
0
Anzahl der BNC-Anschlüsse
0
Digital-Audio-Optical-In
0
Optischer Audio-Digitalausgang
0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Unterstütze Auflösung
4K30 fps, 2K60 fps, 1080p120 fps
Maximale Framerate
120 fps
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Available USB-C® or USB™ Type-A port (USB™ 3.2 / 3.0 is recommended) Windows® 7 or later macOS® 10.12 or later Android™ 8.1 or later Chrome OS™ with UVC support CPU: Intel® Core™ i7 6700HQ & above GPU: NVIDA® GTX 960M & above RAM: 8 GB or higher
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
14.14 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
55 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.