Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVA01-N Videoaufnahme-USB™-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVA01-N Videoaufnahme-USB™-Hub
j5create JVA01-N Videoaufnahme-USB™-Hub
j5create JVA01-N Videoaufnahme-USB™-Hub
j5create JVA01-N Videoaufnahme-USB™-Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101955543
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVA01-N
EAN/GTIN:
     4712795086454
Suchbegriffe:
USB Hub
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Der Videoaufnahme-USB™-Hub ist ein Gerät, das zwei Zwecken dient, wobei eine HDMI™-Aufnahmekarte mit einem USB-C®-Hub kombiniert wurde. Dank 1080p-Videoaufnahmen und 4K-USB-C®-Display sowie Power Delivery 3.0 können Sie UHD unterbrechungsfrei streamen und gleichzeitig Ihr angeschlossenes Gerät aufaden. Zudem ist der Hub mit zwei SuperSpeed-USB™-Anschlüsse mit 5 Gb/s für weitere Konnektivität von Peripheriegeräten ausgestattet. Verpackt in einem kompakten und leichtgewichtigen Design ist dieser Videoaufnahme-Hub das perfekte Gerät für mobiles Streaming. Wird er nicht für Streaming-Zwecke verwendet, dient er als standardmäßiger USB-C®-Hub, an den Sie zwei zusätzliche USB™-Peripheriegeräte und ein 4K-HDMI™-Display anschließen können. Er unterstützt außerdem Upstream-Ladevorgänge, sodass Ihr Laptop während der Verwendung ständig mit Strom versorgt wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
148.2 g
Verpackungshöhe
22.5 mm
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Plug
Ja
gefangen von
Digitalkamera, Spielekonsole, PC
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.3 m
Ursprungsland
Taiwan
Kompatible Produkte
Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alt mode and USB™ Power Delivery 2.0 (USB™ 3.2 is recommended).
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Unterstütze Auflösung
HDMI™ In: 3840 x 2160 USB-C® display: 3840 x 2160 Capture/Record: 1920 x 1080
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
69 g
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3 A
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, videokarte usb, video grabber, Video-Capture-Board, Video-Capture
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.