Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Gigabyte B650E AORUS MASTER Motherboard AMD B650 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     509-2120766
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B650E AORUS MASTER
EAN/GTIN:
     4719331848989
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Diskreter Grafik support
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Antenne enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220-VB
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Geräusch, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
AMD RZ616
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
2880 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse
1
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
2
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
8
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,03*
€ 341,67*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 313,73*
€ 345,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 314,72*
€ 346,75*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,49*
€ 368,30*
4 Tage
24
pro Stück
€ 1,00*
ab € 337,70*
€ 371,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMD
100-100000593WOF
ab € 165,75*
Zubehör
AMD
100-100000591WOF
ab € 258,10*
Zubehör
AMD
100-100000589WOF
ab € 313,06*
Zubehör
AMD
100-100000514WOF
ab € 449,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.