Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia A100X A100 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia A100X A100 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Nvidia A100X A100 80 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101874348
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-21004-0010-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
80 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Datenübertragungsrate
2039 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
A100
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
Design
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: gpu hpc nvidia, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.946,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.200,71*
€ 7.378,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.150,45*
€ 7.319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.010,80*
€ 7.152,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.946,62*
€ 7.076,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.